VESTIL LO-J-125 pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 125000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VWN Modell: LO-J-125

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€980.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
Cap Dia.8"
színekSárga
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza8"
Fej szélessége8"
Magasság39 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz27 1 / 4 "
Teherbírás50000 lbs.
Terhelhetőség125000 lbs.
Csökkentett magasság39 In.
AnyagAcél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRacsnis
Min. Magasság39 "
Kerekek száma2
Emelt magasság51 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás125000 lbs.
típusKézikönyv
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10 In.
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség17 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)59.85
Hajószélesség (cm)44.77
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségFej hosszaFej szélességeMax. Utazási távolságKerék anyagaSzélességMagasságHosszÁr
VESTIL LO-J pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€675.58
VESTIL LO-J-100 pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 50000 Lb. Kapacitás | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€796.70
VESTIL LO-J-BEAM Nyomvonal-stabilizáló Racsnis gerenda Jack, 40000 Lb. Kapacitás | AG7VWP LO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Acél, keménygumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€1,016.78
VESTIL LO-J-BEAM-100 Nyomvonal-stabilizáló Racsnis gerendaemelő, 50000 Lb. Kapacitás | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Acél, keménygumi23.88 "41 "27.44 "€1,575.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LO-J-125 pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 125000 Lb. Kapacitás
€980.84 /Mértékegység