VESTIL SJ-40 Economy lapos talpú stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YVT Modell: SJ-40

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza14 "
Alap típusaLapos, gazdaságos
Alapszélesség14 "
AkkumulátorNem
színekSárga
Fogantyúhossz16.69 "
Fej hossza4.94 "
Fej szélessége4.94 "
Magasság44 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz16.69 "
Teherbírás5000 lbs.
Terhelhetőség50000 lbs.
Csökkentett magasság44 In.
AnyagAcél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság7"
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság44 "
Fogantyúk száma4
Emelt magasság51 In.
Nyereg mérete (hüvelyk)4 15 / 16 "
Csavar Dia.1 1 / 2 "
Statikus teherbírás50000 lbs.
típusKézikönyv
Szélesség16.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságAlap típusaFogantyúhosszFogantyúk számaSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságÁr
VESTIL SJ-35 Economy kerek talpú stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás | AG7YVP SJ-357"Kerek, gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€301.39
VESTIL SJ-35-2H Economy stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás 2 fogantyúval | AG7YVQ SJ-35-2H7"Gazdaságos16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
VESTIL SJ-35-EF Economy stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás 2 kerékkel | AG7YVR SJ-35-EF16 1 / 2 "Gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€429.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SJ-40 Economy lapos talpú stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás
€341.28 /Mértékegység