VESTIL SP-TOP-R-100 stabilizáló racsnis emelő, 50000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZGX Modell: SP-TOP-R-100

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€831.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
Cap Dia.8"
színekSárga
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza8"
Fej szélessége8"
Magasság39 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz27 1 / 4 "
Teherbírás50000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság39 In.
AnyagAcél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRacsnis
Min. Magasság39 "
Kerekek száma2
Emelt magasság51 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusKézikönyv
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10 In.
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség17 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)84.46
Hajószélesség (cm)44.77
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságHosszTeherbírásMax. Utazási távolságKerék anyagaÁr
VESTIL SP-TOP Stabilizáló Spin Top Jack, 40000 Lb. Kapacitás | AG7ZGR SP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kemény gumi€616.75
VESTIL SP-TOP-100 Stabilizáló Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapacitás | AG7ZGT SP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€744.72
VESTIL SP-TOP-BEAM stabilizáló racsnis gerendaemelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7ZGU SP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,035.78
VESTIL SP-TOP-BEAM-100 stabilizáló racsnis gerendaemelő, 50000 Lb. Kapacitás | AG7ZGV SP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,226.47
VESTIL SP-TOP-R stabilizáló racsnis emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kemény gumi€699.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SP-TOP-R-100 stabilizáló racsnis emelő, 50000 Lb. Kapacitás
€831.55 /Mértékegység