VESTIL SJ-35-EF Economy stabilizáló jack, 5000 Lb. Kapacitás 2 kerékkel

Raktáron
Tétel: AG7YVR Modell: SJ-35-EF

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€429.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza14 "
Alap típusaGazdaságos
Alapszélesség14 "
AkkumulátorNem
színekSárga
Fogantyúhossz16 5 / 8 "
Fej hossza5"
Fej szélessége5"
Magasság41 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz18 1 / 4 "
Teherbírás5000 lbs.
Terhelhetőség50000 lbs.
Csökkentett magasság41 In.
AnyagAcél
Max. Kiterjesztés7 5 / 16 "
Max. Magasság57 1 / 2 "
Max. Utazási távolság16 1 / 2 "
Max. Utazási távolság (Ft.)7-5 / 16 In.
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság41 "
Fogantyúk száma4
Kerekek száma2
Lemezhossz5"
Lemez szélessége5"
Emelt magasság57-1 / 2 In.
Hátsó kerék átmérője8"
Hátsó kerék szélessége2"
Nyereg mérete (hüvelyk)4.75
Csavar Dia.1 1 / 2 "
Csavar típusaForgatható fej
Statikus teherbírás50000 lbs.
típusKézikönyv
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret8 In.
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség16 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)46.36
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságAlap típusaFogantyúhosszFogantyúk számaSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságÁr
VESTIL SJ-35 Economy kerek talpú stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás | AG7YVP SJ-357"Kerek, gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€301.39
VESTIL SJ-35-2H Economy stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás 2 fogantyúval | AG7YVQ SJ-35-2H7"Gazdaságos16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
VESTIL SJ-40 Economy lapos talpú stabilizáló emelő, 5000 Lb. Kapacitás | AG7YVT SJ-407"Lapos, gazdaságos16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€341.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SJ-35-EF Economy stabilizáló jack, 5000 Lb. Kapacitás 2 kerékkel
€429.40 /Mértékegység