VESTIL BFSJ sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők


Szűrő
Alap hossza: 27 " , Alap szélesség: 48 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Szín: Sárga , Fogantyú hossza: 20 " , Fej hossza: 8" , Fej szélessége: 8" , Ház anyaga: Acél , Hossz: 35.44 " , Terhelhetőség: 100000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 51 " , hátsó kerék szélessége: 2" , Típus: Kézikönyv , Kerék anyaga: Kemény gumi , Szélesség: 48 "
StílusModellMagasságTeherbírásMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
BFSJ-2748
39 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€1,048.07
B
BFSJ-2748-100
39 "50000 lbs.12 "€1,382.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?