VESTIL HI-J sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők


Szűrő
Alap hossza: 16 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , sapka átm.: 8" , Szín: Sárga , Fogantyú hossza: 20 " , Fej hossza: 8" , Fej szélessége: 8" , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Fényvisszaverő gallér , Terhelhetőség: 100000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 57 " , Max. Utazási távolság: 12 " , hátsó kerék szélessége: 2" , Típus: Kézikönyv , Kerék anyaga: Kemény gumi
StílusModellAlapszélességMagasságHosszTeherbírásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HI-J
17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€679.02
B
HI-J-100
17 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€807.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?