VESTIL HI-J pótkocsi stabilizáló racsnis, 40000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UDY Modell: HI-J

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€886.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
Cap Dia.8"
színekSárga
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza8"
Fej szélessége8"
Magasság45 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz26 5 / 8 "
Teherbírás40000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság45 In.
AnyagAcél
Max. Magasság57 "
Max. Utazási távolság12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság45 "
Kerekek száma2
Emelt magasság57 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusKézikönyv
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret10 In.
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség17 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)65.88
Hajószélesség (cm)44.77
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességMagasságHosszTeherbírásSzélességÁr
VESTIL HI-J-100 Utánfutó Stabilizáló Emelő Racsnis, 50000 Lb. Kapacitás | AG7UDZ HI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€807.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HI-J pótkocsi stabilizáló racsnis, 40000 Lb. Kapacitás
€886.10 /Mértékegység