VESTIL SP-TOP-BEAM-100 stabilizáló racsnis gerendaemelő, 50000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG7ZGV Modell: SP-TOP-BEAM-100

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,226.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
színekSárga
Az első kerék átmérője4"
Az első kerék szélessége1 1 / 2 "
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza7"
Fej szélessége23.88 "
Magasság40 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz27.44 "
Teherbírás50000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság40 In.
AnyagAcél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság11 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRacsnis
Min. Magasság40 "
Kerekek száma3
Emelt magasság51 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusKézikönyv
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcél, keménygumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség23.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)69.06
Hajószélesség (cm)60.64
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságHosszTeherbírásMax. Utazási távolságKerék anyagaÁr
VESTIL SP-TOP Stabilizáló Spin Top Jack, 40000 Lb. Kapacitás | AG7ZGR SP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kemény gumi€616.75
VESTIL SP-TOP-100 Stabilizáló Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapacitás | AG7ZGT SP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€744.72
VESTIL SP-TOP-BEAM stabilizáló racsnis gerendaemelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7ZGU SP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Acél, keménygumi€1,035.78
VESTIL SP-TOP-R stabilizáló racsnis emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kemény gumi€844.42
VESTIL SP-TOP-R-100 stabilizáló racsnis emelő, 50000 Lb. Kapacitás | AG7ZGX SP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kemény gumi€831.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SP-TOP-BEAM-100 stabilizáló racsnis gerendaemelő, 50000 Lb. Kapacitás
€1,226.47 /Mértékegység