VESTIL LO-J-BEAM Nyomvonal-stabilizáló Racsnis gerenda-emelő, 40000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VWP Modell: LO-J-BEAM

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,016.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
színekSárga
Az első kerék átmérője4"
Az első kerék szélessége1 1 / 4 "
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza6"
Fej szélessége23 3 / 4 "
Magasság40 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz26.69 "
Emelő gerenda hossza23 3 / 4 "
Emelő gerenda szélessége6"
Teherbírás40000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság40 In.
AnyagAcél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság11 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRacsnis
Min. Magasság40 "
Kerekek száma3
MűveletRatchet
Emelt magasság51 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusKézikönyv
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcél, keménygumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség23 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)67.15
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségFej hosszaFej szélességeMax. Utazási távolságKerék anyagaSzélességMagasságHosszÁr
VESTIL LO-J pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€675.58
VESTIL LO-J-100 pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 50000 Lb. Kapacitás | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€796.70
VESTIL LO-J-125 pótkocsi stabilizáló racsnis emelő, 125000 Lb. Kapacitás | AG7VWN LO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Kemény gumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€980.84
VESTIL LO-J-BEAM-100 Nyomvonal-stabilizáló Racsnis gerendaemelő, 50000 Lb. Kapacitás | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Acél, keménygumi23.88 "41 "27.44 "€1,575.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM Nyomvonal-stabilizáló Racsnis gerenda-emelő, 40000 Lb. Kapacitás
€1,016.78 /Mértékegység