VESTIL SJ sorozatú pótkocsi stabilizáló emelők


Szűrő
Alap hossza: 14 " , Alap szélesség: 14 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Szín: Sárga , Ház anyaga: Acél , Magába foglalja: Fényvisszaverő gallér , Teherbírás: 5000 lbs. , Terhelhetőség: 50000 lbs. , Anyaga: Acél , hátsó kerék szélessége: 2" , Nyereg mérete (in.): 4 15 / 16 " , Csavar típusa: Forgatható fej , Kerék anyaga: Kemény gumi
StílusModellMax. Utazási távolságAlap típusaFogantyúhosszFogantyúk számaSzélességFej hosszaFej szélességeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SJ-40
7"Lapos, gazdaságos16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€341.28
B
SJ-35
7"Kerek, gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€301.39
C
SJ-35-2H
7"Gazdaságos16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
D
SJ-35-EF
16 1 / 2 "Gazdaságos16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€429.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?