VESTIL H-LO-J-BEAM Utánfutó stabilizáló emelő, hidraulikus gerenda

Raktáron
Tétel: AG7UEZ Modell: H-LO-J-BEAM

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,087.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Alap hossza16 "
Alapszélesség17 5 / 8 "
AkkumulátorNem
színekSárga
Az első kerék átmérője4"
Az első kerék szélessége1 1 / 4 "
Fogantyúhossz20 "
Fej hossza6"
Fej szélessége23 3 / 4 "
Magasság47 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaFényvisszaverő gallér
Hossz26.69 "
Teherbírás40000 lbs.
Terhelhetőség100000 lbs.
Csökkentett magasság41 In.
AnyagAcél
Max. Magasság47 "
Max. Utazási távolság6"
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetCsavar
Min. Magasság41 "
Kerekek száma3
Emelt magasság47 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás100000 lbs.
típusHidraulikus
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcél, keménygumi
Kerék szélessége2"
Szélesség23 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.4
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)67.15
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHossztípusSzélességÁr
VESTIL CJ-BEAM-RHDL Opcionális racsnis fogantyú | AG7PJA CJ-BEAM-RHDLFekete17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-LO-J-BEAM Utánfutó stabilizáló emelő, hidraulikus gerenda
€1,087.80 /Mértékegység