DAYTON Axiális rajongók

A Dayton axiális ventilátorokat általában kompakt helyiségek hűtésére használják, ideértve a szekrényeket, az elektronikus műszereket, a másológépeket és a számítógépeket. A kopáscsökkentés és a károsodás elleni védelem érdekében ezek a ventilátorok a meleg levegő kibocsátásával és a hűvös levegő beengedésével ellenőrzik a hőmérsékletet. A Dayton axiális ventilátorokat általában hőtermelő áramforrások és motorok közelében helyezik el, vízszintes és függőleges felszerelést tesznek lehetővé, valamint golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, amelyek csökkentik a forgási súrlódást és megvédik a házat a porszemcséktől. Raptor Supplies egy hivatalos Dayton-forgalmazó, amely ezen axiális ventilátorok hatalmas választékát kínálja, automatikus és impedancia hővédelemmel és 1400-3200 fordulat / perc sebességgel.

Szűrő

A Dayton axiális ventilátorokat általában kompakt terek hűtésére használják, beleértve a szekrényeket, elektronikus műszereket, másológépeket és számítógépeket.
DAYTON -

Axiális rajongók

StílusModellHangszintLégáramlaterősítőkFeszültségWattsPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPMélységÁr (ÁFA nélkül)
A55VD32--------€82.30
B55VD27--------€22.23
C55VD30--------€41.10
D55VD28--------€42.02
E55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolikarbonát447/5303 1 / 2 "€132.85
F55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolikarbonát452/5273 1 / 2 "€132.85
G55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40WPolikarbonát454/5373 1 / 2 "€132.85
H55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT műanyag196/2292"€90.86
I55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT műanyag197/2322"€90.16
DAYTON -

Szabványos kerek axiális ventilátorok

A Dayton kör alakú axiálventilátorok friss levegő ellátására és a levegő elszívására szolgálnak a visszatérő levegő árkokból, forgószűrőkből. Kör alakú házzal rendelkeznek, amely egy kör alakú kivágáshoz illeszkedik a hűtőberendezés számára a házban. Ezeknek a berendezés-hűtőventilátoroknak elhanyagolható hely szükséges a telepítéshez, és a meglévő rendszerekben a kerek ventilátorok helyettesítésére szolgálnak. Válasszon a kerek axiális ventilátorok széles kínálatából, amelyek PSC és árnyékolt pólusú motortípusokban kaphatók.

StílusModellHővédelemerősítőkCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAMélységElektromos kapcsolatokFan RPMÁr (ÁFA nélkül)
A2RTK9kocsi1.1870120703.5 "Terminálok2900€302.98
B2RTK7Impedancia0.4820036552"12 "vezet2950€98.51
DAYTON -

Szögletes axiális fúvó

A Dayton négyzet alakú axiális ventilátorok négyzet alakú házzal rendelkeznek, amely egy kerek vagy négyzet alakú kivágáson átnyúlik a hűtőberendezések házon belüli elhelyezésére. Mindegyik sarokban rögzítőfuratokkal vannak ellátva, amelyek a falhoz vagy a panelhez rögzítik őket. Árnyékolt és DC motoros változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMagasságerősítőkCsapágyakHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A2RTD34.75 "0.11UjjFekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€27.63
B5JME54.75 "0.38LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges24 VDC€63.81
B5JME64.75 "0.12LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges48 VDC€27.70
C5JME44.75 "0.82LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges12 VDC€57.43
D2RTK45"0.07UjjFeketePBT műanyagÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€71.45
DAYTON -

Csontváz tengelyventilátor

A Dayton váz axiális ventilátorokat száraz helyeken történő használatra tervezték, hogy hűtsék az eszközöket vagy berendezéseket, például másológépeket, elektronikus műszereket, szekrényeket vagy számítógépeket. Ezek a ventilátorok szerelőkarokkal vannak ellátva, a teljes ház helyett, így alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre. Mindezek az egységek alumíniumötvözetből készült kerettel rendelkeznek, polikarbonát ventilátorlapátokkal, amelyeket árnyékolt pólusú motorok hajtanak meg, így akár 3000 RPM-ig és 110 CFM-ig terjedő sebességet és légáramlást biztosítanak. Maximum 70 C-os hőmérsékletet képesek elviselni, és golyós- és hüvelyes csapágyas változatban kaphatók.

StílusModellWattserősítőkCsapágyakCFM @ 0.000-In. SPdBAFan RPMSzerelési helyzetFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A2VUX1130.08Labda82372900Függőleges vagy vízszintes230 VAC€16.75
B2VUW6140.16Labda83402900Függőleges vagy vízszintes115 VAC€42.90
A2VUW7140.09Ujj82373000Vízszintes230 VAC€35.72
C2VUW5140.16Ujj82362900Vízszintes115 VAC€13.47
D2VUW8140.09Labda78423000Függőleges vagy vízszintes230 VAC€42.90
E2VUW4150.18Labda87383000Függőleges vagy vízszintes115 VAC€14.25
DAYTON -

Szögletes axiális ventilátor

A Dayton négyzet alakú axiális ventilátorokat száraz helyeken történő használatra tervezték, hogy hűtsék a berendezést egy házban. Ezek a berendezés-hűtőventilátorok négyzet alakú házzal rendelkeznek, amely kerek vagy négyzet alakú kivágásra szerelhető az egyszerű telepítés érdekében. Ezenkívül minden sarkon rögzítőfuratokkal vannak ellátva, így falhoz vagy panelhez rögzíthetők. Válasszon az axiális ventilátorok széles választékából, amelyek hüvelyes, golyós és nulla súrlódású légcsapágyas változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr (ÁFA nélkül)
A4WT4917500.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges€29.78
B4WT4820000.13Ujj4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges€30.09
C6 KD7326000.06Labda3.625 "Fekete festettPBT műanyagKefe nélküli DCFüggőleges vagy vízszintes€42.26
D6 KD6926000.13Labda3.625 "Fekete festettPBT műanyagKefe nélküli DCFüggőleges vagy vízszintes€44.56
E2RTK627500.25Labda4 11 / 16 "FeketeAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€40.43
F4WT4027500.13Ujj3.125 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges€39.31
G4WT3329000.11Ujj4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges€30.94
H3VU6530000.18Labda4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€85.04
I3LE7430500.11Labda4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€62.51
J2RTD131000.25Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€56.27
K2RTD931000.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€38.91
L6 KD7431000.26Labda4 11 / 16 "Fekete festettPBT műanyagKefe nélküli DCFüggőleges vagy vízszintes€56.66
M6 KD7031000.5Labda4 11 / 16 "Fekete festettPBT műanyagKefe nélküli DCFüggőleges vagy vízszintes€47.77
N4WT4631000.24Ujj4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges€55.87
O6 KD7531500.24Labda4 11 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€44.50
P2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
Q3VU6632500.27Labda6 15 / 16 "Fekete festettÖntött alumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€235.36
R2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€37.29
S2RTJ738000.57Labda4 11 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€85.54
T2RTE442000.17Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€28.98
U2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
V2RTJ349000.51Labda3.625 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€42.12
W2RTH849000.14Labda3.125 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€40.21
X2RTH657000.4Labda3.125 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€88.13
Y2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38
DAYTON -

Hosszúkás kompakt axiális ventilátorok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A786EW8€149.20
B786EW7€142.07
C786EW9€143.90
DAYTON -

Kerek kompakt axiális ventilátorok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A786EW6€292.44
B786EW5€280.26
DAYTON -

Négyzet alakú kompakt axiális ventilátorok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A55VD29axiális ventilátor€42.01
B55VD25axiális ventilátor€30.89
C786EV9Ventilátorkészlet€85.92
D786EW1Ventilátorkészlet€88.33
E786EU8Ventilátorkészlet€86.16
F786EV6Ventilátorkészlet€90.40
G786EV2Ventilátorkészlet€90.62
H786EV3Ventilátorkészlet€94.27
I786EW2Ventilátorkészlet€86.57
J786EV8Ventilátorkészlet€90.13
K786EV4Ventilátorkészlet€92.33
L786EW3Ventilátorkészlet€83.98
M786EV0Ventilátorkészlet€87.14
N786EU9Ventilátorkészlet€94.32
O786EV1Ventilátorkészlet€90.13
P786EV7Ventilátorkészlet€94.57
Q786EW0Ventilátorkészlet€89.82
R786EU6Ventilátorkészlet€89.30
S786EU7Ventilátorkészlet€90.13
T786EW4Ventilátorkészlet€87.71
U786EV5Ventilátorkészlet€88.25
DAYTON -

Kábelkészlet dugóval, 45 fokos dugófej konfiguráció, 72 hüvelyk Lg, -4 fok F min. Temp. Értékelés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
786EX0CR2WTW€11.85
DAYTON -

Axiális ventilátor 24vdc 12 hüvelyk 3100 fordulat / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31CC85AG2AUP€46.90

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek az axiális ventilátorok?

Az axiális ventilátorok egyfajta kompresszor, amely javítja a légáramlás nyomását, amikor áthalad. A ventilátorlapátok úgy működnek, hogy levegőt bocsátanak ki, hogy párhuzamosan mozogjanak a tengellyel, amely körül a lapátok forognak.

Hol használják általában az axiális ventilátorokat?

Az axiális ventilátorokat általában nagy és kis terek hűtésére használják. Használhatók HVAC üzemekben hőcserélő egységekben, váltóáramú kondenzátorokban vagy ipari rendszerek ponthűtésére.

Mi a különbség a centrifugális és az axiális ventilátorok között?

A centrifugális ventilátorok a ventilátor beömlőnyílására merőlegesen engedik ki a levegőt, és a levegőt eltérítéssel és centrifugális erővel kifelé forgatják a kimenet felé. Az axiális ventilátorok az elszívott levegőt párhuzamosan mozgatják azzal a tengellyel, amely körül a lapátok forognak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?