Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 31CC85 axiálventilátor 24vdc 12in.vezetékek 3100 ford./perc | AG2AUP

DAYTON 31CC85 axiális ventilátor, 24 VDC 12 hüvelykes vezetékek 3100 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG2AUP Modell: 31CC85

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIP55 axiális ventilátor
erősítők0.207
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén-tereftalát PBT műanyag (UL94V-0)
CFM @ 0.000-In. SP108.2
dBA44.5
Mélység1"
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan Dia.4-11 / 16 "
Fan RPM3100
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaPolibutilén-tereftalát PBT műanyag (UL94V-0)
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaDC
FelszerelésKarima
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
AlakNégyzet
Feszültség24 VDC
Watts5
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8414596090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31CC85 axiális ventilátor, 24 VDC 12 hüvelykes vezetékek 3100 ford./perc
€46.90 /Mértékegység