DAYTON Axiális rajongók


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Szín: Fekete , vezeték hossza: 2 ft. , Átmérő: 10 " , Környezetvédelmi alkalmazások: Berendezések hűtése , Magasság: 6 3 / 4 " , Ház anyaga: Alumínium , Hz: 50 / 60 Hz , IP besorolás: IP33 , Max. A környezet hőmérséklete.: 176 fok. F , Motor szigetelés: Osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Szélesség: 5 15 / 16 "
StílusModellHangszintLégáramlaterősítőkFeszültségWattsPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
55VD30
--------€41.10
ajánlatkérés
B
55VD27
--------€22.23
ajánlatkérés
C
55VD32
--------€82.30
ajánlatkérés
D
55VD28
--------€42.02
ajánlatkérés
E
55VD33
50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolikarbonát447/5303 1 / 2 "€128.50
ajánlatkérés
F
55VD36
51 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolikarbonát452/5273 1 / 2 "€128.50
ajánlatkérés
G
55VD31
51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40WPolikarbonát454/5373 1 / 2 "€128.50
ajánlatkérés
H
55VD35
59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT műanyag196/2292"€90.86
ajánlatkérés
I
55VD26
59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT műanyag197/2322"€90.16
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?