Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4WT48 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AE2ECM

DAYTON 4WT48 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2ECM Típus: 4WT48
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
€30.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.13
CsapágyakUjj
Penge anyagPolibutilén-tereftalát
CFM @ 0.000-In. SP70
dBA36
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan RPM2000
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÖntött alumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts11
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr
DAYTON 2RTD1 Axiálventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DJX 2RTD131000.25Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€56.27
DAYTON 2RTD9 Axiálventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKD 2RTD931000.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€38.91
DAYTON 2RTE1 axiális ventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKE 2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
DAYTON 2RTE4 Axiálventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€28.98
DAYTON 2RTE8 Axiálventilátor 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€37.29
DAYTON 2RTF2 axiális ventilátor 5vdc 1-15/16 hüvelyk H 1-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DKP 2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
DAYTON 2RTF9 axiális ventilátor 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4WT48 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség
€30.09 /Mértékegység