DAYTON Csontváz tengelyventilátor


Szűrő
Penge anyaga: Polibutilén , Mélység: 1.5 " , Elektromos kapcsolatok: 12 "vezet , Magasság: 4.437 " , Ház kivitele: Fekete , Ház anyaga: Alumínium , Hz: 50/60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 158 fok F , Motor szigetelés: Osztály , Motor típusa: Árnyékolt pole , fázis: 1 , Alak: Csontváz , Hővédelem: Impedancia , Szélesség: 4.437 "
StílusModellWattserősítőkCsapágyakCFM @ 0.000-In. SPdBAFan RPMSzerelési helyzetFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
2VUX1
130.08Labda82372900Függőleges vagy vízszintes230 VAC€16.75
B
2VUW5
140.16Ujj82362900Vízszintes115 VAC€13.47
A
2VUW7
140.09Ujj82373000Vízszintes230 VAC€35.72
C
2VUW8
140.09Labda78423000Függőleges vagy vízszintes230 VAC€39.27
D
2VUW6
140.16Labda83402900Függőleges vagy vízszintes115 VAC€41.85
E
2VUW4
150.18Labda87383000Függőleges vagy vízszintes115 VAC€14.25

Csontváz tengelyventilátor

A Dayton váz axiális ventilátorokat száraz helyeken történő használatra tervezték, hogy hűtsék az eszközöket vagy berendezéseket, például másológépeket, elektronikus műszereket, szekrényeket vagy számítógépeket. Ezek a ventilátorok szerelőkarokkal vannak ellátva, a teljes ház helyett, így alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre. Mindezek az egységek alumíniumötvözetből készült kerettel rendelkeznek, polikarbonát ventilátorlapátokkal, amelyeket árnyékolt pólusú motorok hajtanak meg, így akár 3000 RPM-ig és 110 CFM-ig terjedő sebességet és légáramlást biztosítanak. Maximum 70 C-os hőmérsékletet képesek elviselni, és golyós- és hüvelyes csapágyas változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?