Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTD1 Axiálventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 axiális ventilátor 115 vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3DJX Modell: 2RTD1
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
€53.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.25
CsapágyakUjj
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP115
dBA49
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan RPM3100
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetVízszintes
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts20
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)27
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 2RTD1 axiálventilátor egysebességes egység, amelyet helyhűtésre használnak száraz helyeken, korlátozott helyeken. Ez a szabványos négyzet alakú axiális ventilátor ideális számítógépekhez, elektronikus műszerekhez, szekrényhűtéshez és szerszámgépekhez. Helyben cserélhető a legtöbb axiális ventilátorral az egyszerű csere érdekében.

Jellemzők:

  • A Dayton 2RTD1 axiálventilátor négyzet alakú házzal rendelkezik, amely kerek kivágásra vagy négyzet alakú kivágásra szerelhető.
  • Minden sarkán rögzítő lyukak találhatók a falra vagy panelre történő felszereléshez.
  • Ez az axiális ventilátor karmantyús csapágyakkal rendelkezik, hogy optimálisan működjön vízszintes légáramlási helyzetben.
  • Háza nyilakkal van ellátva, amelyek jelzik a penge forgását és a légáramlás irányát.
  • Ennek az IP20-as egységnek árnyékolt pólusú motorja van A osztályú szigeteléssel, amely 115 / 95 cfm légáramot hoz létre 0.000 hüvelykes statikus nyomáson.
  • Alumínium háza polibutilén pengékkel rendelkezik a korrózióállóság érdekében.
  • Ez a ventilátor impedancia hővédelmet kínál a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Ventilátorvédők: Ezek a ventilátor- vagy ujjvédők védik a ventilátort a sérülésektől és megakadályozzák a felhasználó sérülését.
  • Kábelkészlet: A felhasználók egy kompatibilis kábelkészletet csatlakoztathatnak ehhez a ventilátorhoz az egység táplálásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cRUus E19455

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági pontokat kell követnie a felhasználóknak az axiális ventilátor működtetésekor?

A.

  • A ventilátort biztonságosan földelni kell, és a csatlakoztatott áramforrásnak meg kell felelnie a követelményeknek.
  • Zárja le és címkézze meg a tápkábelt a véletlen áramellátás elkerülése érdekében. Ne törje meg a kábelt, és ne hagyja, hogy forró felületekkel, olajjal, zsírral vagy vegyszerekkel érintkezzen.
  • Óvja az összes mozgó alkatrészt, és óvja a kábelt az éles tárgyaktól.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dayton 2RTD1 axiális ventilátort?

A.

  • Szerelje fel ezt a ventilátort vízszintes tengelyhelyzetbe a kívánt helyre.
  • Rögzítse a ventilátort csavarokkal és bádogcsipeszekkel vagy anyákkal és csavarokkal.
  • Csatlakoztassa a kábelkészletet a ventilátorhoz, és csatlakoztassa egy földelt 115 V-os tápegységhez.

K. Mi az a maximális hőmérséklet, amelyet ez az axiális ventilátor képes kezelni?

V. Ez az axiális ventilátor maximum 158 F-os hőmérsékletet képes ellenállni.

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr
DAYTON 2RTD9 Axiálventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKD 2RTD931000.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€36.34
DAYTON 2RTE1 axiális ventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKE 2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
DAYTON 2RTE4 Axiálventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€28.98
DAYTON 2RTE8 Axiálventilátor 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€34.82
DAYTON 2RTF2 axiális ventilátor 5vdc 1-15/16 hüvelyk H 1-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DKP 2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
DAYTON 2RTF9 axiális ventilátor 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38
DAYTON 2RTH1 Axiálventilátor 24Vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTD1 axiális ventilátor 115 vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség
€53.58 /Mértékegység