DAYTON Szabványos kerek axiális ventilátorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Penge anyaga: Polibutilén , Magasság: 6.75 " , Ház kivitele: Fekete , Ház anyaga: Alumínium , Hz: 50/60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 158 fok F , Motor szigetelés: Osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , fázis: 1 , Igényel: Vezetékkészlet (nem tartozék) , Alak: Round , Feszültség: 115 VAC , Szélesség: 5 15 / 16 "
StílusModellHővédelemerősítőkCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAMélységElektromos kapcsolatokFan RPMÁr (ÁFA nélkül)
A
2RTK9
kocsi1.1870120703.5 "Terminálok2900€295.41
B
2RTK7
Impedancia0.4820036552"12 "vezet2950€98.51

Szabványos kerek axiális ventilátorok

A Dayton kör alakú axiálventilátorok friss levegő ellátására és a levegő elszívására szolgálnak a visszatérő levegő árkokból, forgószűrőkből. Kör alakú házzal rendelkeznek, amely egy kör alakú kivágáshoz illeszkedik a hűtőberendezés számára a házban. Ezeknek a berendezés-hűtőventilátoroknak elhanyagolható hely szükséges a telepítéshez, és a meglévő rendszerekben a kerek ventilátorok helyettesítésére szolgálnak. Válasszon a kerek axiális ventilátorok széles kínálatából, amelyek PSC és árnyékolt pólusú motortípusokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?