Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTK4 Axiálventilátor 230vac 5 hüvelyk H 4-3/4in W | AC3DLL

DAYTON 2RTK4 axiális légfúvó, 230 vac, 5 hüvelyk, magas, 4-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3DLL Modell: 2RTK4
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
€71.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális fúvó
erősítők0.07
CsapágyakUjj
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP8.5
dBA33
Mélység2.375 "
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan RPM1400
Magasság5"
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaPBT műanyag
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 6 "
Szerelési helyzetVízszintes
Fázis1
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség230 VAC
Watts14
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)14.71
Hajó hossza (cm)51.51
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkCsapágyakHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetFeszültségÁr
DAYTON 2RTD3 Axiálventilátor 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11UjjFekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€27.64
DAYTON 5JME4 axiálventilátor 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges12 VDC€57.43
DAYTON 5JME5 axiálventilátor 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges24 VDC€63.82
DAYTON 5JME6 axiális légfúvó 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges48 VDC€27.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTK4 axiális légfúvó, 230 vac, 5 hüvelyk, magas, 4-3/4 hüvelyk
€71.45 /Mértékegység