Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTD3 Axiálventilátor 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ

DAYTON 2RTD3 axiális ventilátor 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W

Raktáron
Tétel: AC3DJZ Modell: 2RTD3
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
€27.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális fúvó
erősítők0.11
CsapágyakUjj
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP22
dBA50
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan RPM2900
Magasság4.75 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetVízszintes
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség230 VAC
Watts18
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)14.71
Hajó hossza (cm)51.51
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkCsapágyakHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetFeszültségÁr
DAYTON 2RTK4 Axiálventilátor 230vac 5 hüvelyk H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07UjjFeketePBT műanyagÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€71.45
DAYTON 5JME4 axiálventilátor 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges12 VDC€57.43
DAYTON 5JME5 axiálventilátor 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges24 VDC€63.82
DAYTON 5JME6 axiális légfúvó 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges48 VDC€27.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTD3 axiális ventilátor 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W
€27.64 /Mértékegység