Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5JME6 axiális légfúvó 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC

DAYTON 5JME6 axiális légfúvó 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Raktáron
Tétel: AE4DTC Modell: 5JME6
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
€27.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális fúvó
erősítők0.12
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP31.4
dBA49.6
Mélység1.25 "
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan RPM2100
Magasság4.75 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaPBT műanyag
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaDC
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges
AlakNégyzet
Feszültség48 VDC
Watts5.8
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkCsapágyakHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetFeszültségÁr
DAYTON 2RTD3 Axiálventilátor 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11UjjFekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€27.64
DAYTON 2RTK4 Axiálventilátor 230vac 5 hüvelyk H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07UjjFeketePBT műanyagÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€71.45
DAYTON 5JME4 axiálventilátor 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges12 VDC€57.43
DAYTON 5JME5 axiálventilátor 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges24 VDC€63.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JME6 axiális légfúvó 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€27.70 /Mértékegység