Autóipari elektromos

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Jármű megszakító Cb221 20a 12v
Cikkszám: AE4GLJ
Modell: CB221-20
€16.04 /Mértékegység
Kosárba
Jármű megszakító Cb222 30a 12v
Cikkszám: AE4GLR
Modell: CB222-30
€16.04 /Mértékegység
Kosárba
Akkumulátortöltő műanyag és gumi
Cikkszám: AA9NWJ
Modell: 1EFX7
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Battery Terminal Straight 4/0 ga Yellow PK5
Cikkszám: AH2KTG
Modell: 058428-1
€85.43 /Mértékegység
Kosárba
Bulb Recycling Stamp
Cikkszám: CT8VFV
Modell: ELLÁTÁS-276
€1,616.74 /Mértékegység
Kosárba
Csatlakozó 24/12 Vdc léptető modul
Cikkszám: AE9XPU
Modell: M50909
€21.22 /Mértékegység
Kosárba
LED PAR LÁMPA csere, PAR38, Közepes csavaros, 10 W Watt, 900 lm, LED, Közepes csavar
Cikkszám: CV3CGX
Modell: 10PAR38/LED/935/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB
€21.50 /Mértékegység
Kosárba
Linear Fluorescent Bulb, T8, Medium Bi-Pin, 1 1/2 ft Nominal Length, 6200K
Cikkszám: CT7RVZ
Modell: F15T8/D 25PK
€18.55 /Mértékegység
Kosárba
Negatív földi szolár inverter, 300–600 VDC bemenet, 480 VAC kimenet, 250 kW névleges teljesítmény
Cikkszám: BH6WQP
Modell: SOX23111B4930M1011
€563,088.55 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pozitív földelt fotovoltaikus közüzemi mérleg szoláris inverter, 1000 VDC bemenet, 320 V AC kimenet
Cikkszám: BH6XNX
Modell: SOX56T2041001010
€2,451,242.35 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pozitív földi szolár inverter, 300–600 VDC bemenet, 480 VAC kimenet, 250 kW névleges teljesítmény
Cikkszám: BH6XFX
Modell: SOX23212B3910M1011
€561,639.39 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Small Cfl Drop Box
RECYCLEPAK

Small Cfl Drop Box

Cikkszám: CT8VFU
Modell: SUPPLY-253-SWS
€191.40 /Mértékegység
Kosárba
12...174175

Autóipari elektromos

Az autóipari elektromos berendezések közé tartoznak az autóipari lámpák és izzók, mini megszakítók, speciális akkumulátor-szerszámok és tartozékok, áramkör-tesztelők, villogók, irányjelző kapcsolók, inverterek és tartozékok. Az autólámpák és izzók megvilágítják a fényszórókat, a hátsó lámpákat és a belső világítást. A mini megszakítók védik az áramköröket a túlzott áramerősségtől, míg az akkumulátor speciális szerszámai és tartozékok segítik a karbantartást és a hibaelhárítást. Az áramkörvizsgálók az elektromos hibákat diagnosztizálják, míg a villogók és az irányjelző kapcsolók jelzik a fordulatokat. Az inverterek és tartozékok az egyenáramot váltakozó árammá alakítják át, lehetővé téve a váltakozó áramú eszközök használatát a járművekben. Ezek az alkatrészek együttesen biztosítják a megfelelő elektromos működést, a biztonságot és a kényelmet a járművekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?