Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTE4 Axiálventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH

DAYTON 2RTE4 axiális ventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W

Raktáron
Cikkszám: AC3DKH Modell: 2RTE4
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
€28.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.17
CsapágyakZéró súrlódású levegő
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP18
dBA31
Mélység1"
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan RPM4200
Magasság2.375 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaPBT műanyag
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC1-15 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts3.3
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)47.9
Hajószélesség (cm)34.39
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr
DAYTON 2RTD1 Axiálventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DJX 2RTD131000.25Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€56.27
DAYTON 2RTD9 Axiálventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKD 2RTD931000.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€38.91
DAYTON 2RTE1 axiális ventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKE 2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
DAYTON 2RTE8 Axiálventilátor 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€37.29
DAYTON 2RTF2 axiális ventilátor 5vdc 1-15/16 hüvelyk H 1-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DKP 2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
DAYTON 2RTF9 axiális ventilátor 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38
DAYTON 2RTH1 Axiálventilátor 24Vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTE4 axiális ventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W
€28.98 /Mértékegység