DAYTON Szögletes axiális fúvó


Szűrő
Penge anyaga: Polibutilén , Hz: 50/60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 158 fok F , Motor szigetelés: Osztály , fázis: 1 , Igényel: Vezetékkészlet (nem tartozék) , Alak: Négyzet , Hővédelem: Impedancia , Szélesség: 4.75 "
StílusModellMagasságerősítőkCsapágyakHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
2RTD3
4.75 "0.11UjjFekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€27.63
B
5JME4
4.75 "0.82LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges12 VDC€57.43
C
5JME5
4.75 "0.38LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges24 VDC€63.81
C
5JME6
4.75 "0.12LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges48 VDC€27.70
D
2RTK4
5"0.07UjjFeketePBT műanyagÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€64.48

Szögletes axiális fúvó

A Dayton négyzet alakú axiális ventilátorok négyzet alakú házzal rendelkeznek, amely egy kerek vagy négyzet alakú kivágáson átnyúlik a hűtőberendezések házon belüli elhelyezésére. Mindegyik sarokban rögzítőfuratokkal vannak ellátva, amelyek a falhoz vagy a panelhez rögzítik őket. Árnyékolt és DC motoros változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?