Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTK6 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DLN

DAYTON 2RTK6 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3DLN Modell: 2RTK6
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
€40.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.25
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP124
dBA47
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan RPM2750
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts21
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)27
HS-kód8414596090
Származási országTW

Termék részletek:

A Dayton 2RTK6 axiálventilátor ideális számítógépek, elektronikai berendezések, szekrények és szerszámgéptermékek ponthűtésére száraz helyen, korlátozott hely mellett. Könnyű terepi cserét biztosít a legtöbb axiális ventilátor számára. Ez a standard négyzet alakú axiális ventilátor golyóscsapágyakkal rendelkezik az optimális működés érdekében minden beépítési helyzetben.

Jellemzők:

  • A Dayton 2RTK6 axiálventilátor négyzet alakú házzal rendelkezik, minden sarkán rögzítőfuratokkal a könnyű falra vagy panelre történő felszerelés érdekében.
  • Ez az egység árnyékolt pólusú motorral rendelkezik, A osztályú szigeteléssel, és 124/112 cfm légáramot hoz létre 0.000 hüvelykes statikus nyomás mellett.
  • Impedancia hővédelemmel rendelkezik az egység védelme érdekében.
  • Ennek a ventilátornak a háza alumíniumból készült, a ventilátorlapátok pedig polibutilénből készültek a korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Ventilátorvédők: Ezeket a ventilátor- vagy ujjvédőket a ventilátor fölé kell felszerelni, hogy megóvják a sérülésektől és megelőzzék a sérüléseket.
  • Kábelkészletek: A ventilátor csatlakozójához egy kompatibilis kábelkészlet csatlakozik az egység táplálására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Dayton 2RTK6 axiális ventilátornak az IP-besorolása?

V. Ez a Dayton 2RTK6 axiális ventilátor IP20 besorolású, így megakadályozza az ujjak vagy tárgyak bejutását.

K. Mi ennek az axiális ventilátornak a névleges teljesítménye?

V. Ennek a Dayton 2RTK6 axiális ventilátornak a névleges teljesítménye 21/23 Watt, és 115 VAC tápfeszültséget igényel.

K. Melyek az axiális ventilátor működtetésének biztonsági pontjai?

A.

  • A ventilátort biztonságosan földelni kell, és a csatlakoztatott áramforrásnak meg kell felelnie a követelményeknek.
  • Zárja le és címkézze meg a tápkábelt a véletlen áramellátás elkerülése érdekében. Ne törje meg a kábelt, és ne hagyja, hogy forró felületekkel, olajjal, zsírral vagy vegyszerekkel érintkezzen.
  • Óvja az összes mozgó alkatrészt, és óvja a kábelt az éles tárgyaktól.

K. Mi az a maximális hőmérséklet, amelyet ez az axiális ventilátor képes kezelni?

V. Ez a Dayton 2RTK6 axiális ventilátor maximum 158 F-os hőmérsékletet képes ellenállni.

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr
DAYTON 2RTD1 Axiálventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DJX 2RTD131000.25Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€56.27
DAYTON 2RTD9 Axiálventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKD 2RTD931000.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€38.91
DAYTON 2RTE1 axiális ventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKE 2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
DAYTON 2RTE4 Axiálventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€28.98
DAYTON 2RTE8 Axiálventilátor 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€37.29
DAYTON 2RTF2 axiális ventilátor 5vdc 1-15/16 hüvelyk H 1-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DKP 2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
DAYTON 2RTF9 axiális ventilátor 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTK6 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség
€40.44 /Mértékegység