Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTD9 Axiálventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKD

DAYTON 2RTD9 axiális ventilátor 230 vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3DKD Modell: 2RTD9
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
€38.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.12
CsapágyakUjj
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP115
dBA49
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan RPM3100
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetVízszintes
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség230 VAC
Watts21
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)27
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr
DAYTON 2RTD1 Axiálventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DJX 2RTD131000.25Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€56.27
DAYTON 2RTE1 axiális ventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKE 2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
DAYTON 2RTE4 Axiálventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€28.98
DAYTON 2RTE8 Axiálventilátor 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€37.29
DAYTON 2RTF2 axiális ventilátor 5vdc 1-15/16 hüvelyk H 1-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DKP 2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
DAYTON 2RTF9 axiális ventilátor 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38
DAYTON 2RTH1 Axiálventilátor 24Vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTD9 axiális ventilátor 230 vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség
€38.91 /Mértékegység