Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5JME4 axiálventilátor 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA

DAYTON 5JME4 axiális légfúvó 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Raktáron
Tétel: AE4DTA Modell: 5JME4
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
€57.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális fúvó
erősítők0.82
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP35.9
dBA53.8
Mélység1.25 "
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan RPM2500
Magasság4.75 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaPBT műanyag
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaDC
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges
AlakNégyzet
Feszültség12 VDC
Watts9.8
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkCsapágyakHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetFeszültségÁr
DAYTON 2RTD3 Axiálventilátor 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11UjjFekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€27.64
DAYTON 2RTK4 Axiálventilátor 230vac 5 hüvelyk H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07UjjFeketePBT műanyagÁrnyékolt poleVízszintes230 VAC€64.48
DAYTON 5JME5 axiálventilátor 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges24 VDC€63.82
DAYTON 5JME6 axiális légfúvó 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12LabdaFekete festettPBT műanyagDCFüggőleges48 VDC€27.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JME4 axiális légfúvó 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€57.43 /Mértékegység