Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 55VD31 szabványos kerek axiális ventilátor, 3 1/2 hüvelyk mélység, 230 VAC | CH6KHZ

DAYTON 55VD31 szabványos kerek axiális ventilátor, 3 1/2 hüvelyk mélység, 230 VAC

Raktáron
Tétel: CH6KHZ Típus: 55VD31
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
€132.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
Légáramlat454 / 537 cfm
erősítők0.18 / 0.19A
Csapágy típusLabda
Penge anyagPolikarbonát
CFM @ 0.000-In. SP454/537
színekFekete
Vezetékhossz2 ft.
Mélység3 1 / 2 "
Átmérő10 "
Környezeti alkalmazásokBerendezések hűtése
Ház anyagaAlumínium
Hz50 / 60 Hz
IP besorolásIP33
Max. A környezet hőmérséklete.176 fok. F
MotorszigetelésOsztály
Szerelő szem OC9 11 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
RPM1400/1700 fordulat / perc
AlakRound
Hangszint51 / 54 dB
Feszültség230V AC
Watts38 / 40W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8135
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintLégáramlaterősítőkFeszültségWattsPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPMélységÁr
DAYTON 55VD33 szabványos kerek axiális ventilátor, 3 1/2 hüvelyk mélység, 120 VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolikarbonát447/5303 1 / 2 "€132.85
DAYTON 55VD35 szabványos hosszúkás axiális ventilátor, 6 3/4 hüvelyk x 5 15/16 hüvelyk x 2 hüvelyk méretű, 230 VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT műanyag196/2292"€90.86
DAYTON 55VD36 szabványos kerek axiális ventilátor, 3 1/2 hüvelyk mélység, 120 VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WPolikarbonát452/5273 1 / 2 "€132.85
DAYTON 55VD26 hosszúkás axiális ventilátor, 6 3/4 hüvelykes magasság, 5 15/16 hüvelyk szélesség, 2 hüvelyk mélység, 120 VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT műanyag197/2322"€90.16
DAYTON 55VD32 kerek axiális ventilátor, 6 3/4 hüvelyk átmérőjű, 2 hüvelyk mélység, alumínium, 120 V AC | CJ3MXF 55VD32--------€82.29
DAYTON 55VD30 szabványos négyzet alakú axiális ventilátor, 4 11/16 hüvelykes magasság, 1 1/2 hüvelyk mélység, alumínium, 115 V AC | CJ3MXH 55VD30--------€41.10
DAYTON 55VD28 szabványos négyzet alakú axiális ventilátor, 3 1/8 hüvelyk magasság, 1 1/2 hüvelyk mélység, alumínium, 115 V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€42.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55VD31 szabványos kerek axiális ventilátor, 3 1/2 hüvelyk mélység, 230 VAC
€132.85 /Mértékegység