Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTK7 axiális ventilátor 115vac 6-3/4in H 5-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 axiális ventilátor 115 vac, 6-3/4 hüvelyk H 5-15/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3DLP Modell: 2RTK7
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
€98.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.48
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP200
dBA55
Mélység2"
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan RPM2950
Magasság6.75 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC6-3 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
AlakRound
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts36
Szélesség5 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHővédelemerősítőkCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAMélységElektromos kapcsolatokFan RPMÁr
DAYTON 2RTK9 axiálventilátor 115vac | AC3DLR 2RTK9kocsi1.1870120703.5 "Terminálok2900€302.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTK7 axiális ventilátor 115 vac, 6-3/4 hüvelyk H 5-15/16 hüvelyk szélesség
€98.51 /Mértékegység