Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6KD75 axiális ventilátor 115vac 4-11 / 16 hüvelyk H 4-11 / 16 hüvelyk szélesség | AE9KEE

DAYTON 6KD75 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE9KEE Modell: 6KD75
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
€44.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.24
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén-tereftalát
CFM @ 0.000-In. SP117
dBA50
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan RPM3150
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÖntött alumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts20
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 6KD75 axiálventilátor ideális házakban lévő berendezések hűtésére elektromos és elektronikai, hálózati és hegesztési alkalmazásokhoz. Dayton axiális ventilátorok alkalmasak a berendezések hűtésére száraz körülmények között.

Jellemzők:

  • Ez a ventilátor kapocs típusú elektromos csatlakozásokkal rendelkezik a terminál felmelegedésének és az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • Kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a ventilátort függőleges vagy vízszintes helyzetben is telepítse az alkalmazási követelményektől függően.
  • Árnyékolt pólusú motorral rendelkezik, amely megtartja a ventilátor fordulatszámát még hosszabb használat után is.
  • Polibutilén-tereftalát lapátokkal rendelkezik, amelyek maximalizálják a légáramlást, miközben minimalizálják a súrlódást.
  • Öntött alumínium házzal rendelkezik a tartósság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dayton négyzet alakú axiális ventilátort?

V. Ez a ventilátor kerek vagy négyzet alakú kivágással rendelkező burkolatba van beszerelve. Négy csavar van beszerelve a ventilátor sarkaiból a házba, amelyek a ventilátort a készülék házához rögzítik.

K. Ez a Dayton axiális ventilátor hajlamos a súrlódásra?

V. Ez az axiális ventilátor golyóscsapágyakkal rendelkezik a súrlódás minimálisra csökkentése érdekében.

K. Ez a Dayton axiális ventilátor hajlamos az ütésekre?

V. Igen, ez a ventilátor IP20-as besorolású, ami biztosítja, hogy a véletlen ütközések ne okozzanak kárt a ventilátor működésében.

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMerősítőkCsapágyakMagasságHáz befejezéseHáz anyagamotor típusaSzerelési helyzetÁr
DAYTON 2RTD1 Axiálventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DJX 2RTD131000.25Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€56.27
DAYTON 2RTD9 Axiálventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKD 2RTD931000.12Ujj4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleVízszintes€38.91
DAYTON 2RTE1 axiális ventilátor 230vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség | AC3DKE 2RTE131500.12Labda4 11 / 16 "Fekete festettAlumíniumÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€65.70
DAYTON 2RTE4 Axiálventilátor 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€28.98
DAYTON 2RTE8 Axiálventilátor 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Zéró súrlódású levegő3.125 "Fekete festettPBT műanyagÁrnyékolt poleFüggőleges vagy vízszintes€37.29
DAYTON 2RTF2 axiális ventilátor 5vdc 1-15/16 hüvelyk H 1-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DKP 2RTF243000.16Zéró súrlódású levegő1 15 / 16 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€9.16
DAYTON 2RTF9 axiális ventilátor 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Zéró súrlódású levegő2.375 "Fekete festettPBT műanyag-Függőleges vagy vízszintes€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KD75 axiális ventilátor 115vac 4-11/16 hüvelyk H 4-11/16 hüvelyk szélesség
€44.50 /Mértékegység