Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RTK9 axiálventilátor 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 axiális ventilátor 115vac

Raktáron
Tétel: AC3DLR Modell: 2RTK9
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
€302.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők1.1
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP870
dBA70
Mélység3.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan Dia.10 "
Fan RPM2900
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaPSC
Szerelő szem OC9-11 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
IgényelVezetékkészlet (nem tartozék)
AlakRound
Hővédelemkocsi
Feszültség115 VAC
Watts120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHővédelemerősítőkCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAMélységElektromos kapcsolatokFan RPMÁr
DAYTON 2RTK7 axiális ventilátor 115vac 6-3/4in H 5-15/16 hüvelyk szélesség | AC3DLP 2RTK7Impedancia0.4820036552"12 "vezet2950€98.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RTK9 axiális ventilátor 115vac
€302.98 /Mértékegység