Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2VUW4 axiális ventilátor 115vac 4-7 / 16 hüvelyk H 4-7 / 16 hüvelyk szélesség | AC3RYE

DAYTON 2VUW4 axiális ventilátor 115vac 4-7/16 hüvelyk H 4-7/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3RYE Modell: 2VUW4
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
€14.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.18
CsapágyakLabda
Penge anyagPolibutilén
CFM @ 0.000-In. SP87
dBA38
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatok12 "vezet
Fan RPM3000
Magasság4.437 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésOsztály
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
AlakCsontváz
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts15
Szélesség4.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)27
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkCsapágyakCFM @ 0.000-In. SPdBAFan RPMSzerelési helyzetFeszültségÁr
DAYTON 2VUW5 axiális ventilátor 115vac 4-7 / 16 hüvelyk H 4-7 / 16 hüvelyk szélesség | AC3RYF 2VUW5140.16Ujj82362900Vízszintes115 VAC€13.47
DAYTON 2VUW6 axiális ventilátor 115vac 4-7 / 16 hüvelyk H 4-7 / 16 hüvelyk szélesség | AC3RYG 2VUW6140.16Labda83402900Függőleges vagy vízszintes115 VAC€42.89
DAYTON 2VUW7 Axiális ventilátor 230 vác 4-7/16 hüvelyk H 4-7/16 hüvelyk szélesség | AC3RYH 2VUW7140.09Ujj82373000Vízszintes230 VAC€35.72
DAYTON 2VUW8 axiális ventilátor 230vac 4-7 / 16 hüvelyk H 4-7 / 16 hüvelyk szélesség | AC3RYJ 2VUW8140.09Labda78423000Függőleges vagy vízszintes230 VAC€42.89
DAYTON 2VUX1 axiális ventilátor 230vac 4-7 / 16 hüvelyk H 4-7 / 16 hüvelyk szélesség | AC3RYL 2VUX1130.08Labda82372900Függőleges vagy vízszintes230 VAC€16.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VUW4 axiális ventilátor 115vac 4-7/16 hüvelyk H 4-7/16 hüvelyk szélesség
€14.24 /Mértékegység