REELCRAFT Légtömlők

Ideális sűrített levegő szállításához pneumatikus szerszámokhoz és fúvókákhoz. A kívánt hosszúságra vágható, és lehetővé teszi a kompatibilis tömlőszerelvények hozzáadását mindkét végén. 1/4 - 3/4 hüvelykes azonosítóval és 0.5 - 1.062 hüvelykes OD változatban kapható

Szűrő

REELCRAFT -

Csak levegős rugóvisszatérítésű tömlőtekercsek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAV5425 ELP€795.36
BAV4425 OLP€946.33
REELCRAFT -

Levegőtömlő szerelvények

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A602415-100Levegőtömlő€707.32
B601060-50Assembly€124.48
REELCRAFT -

Levegő vagy víz rugós visszatérő tömlő orsók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AF4525 OLPBWorsó€562.15
B7670 OLPTavaszi visszatérő tömlő orsó€902.15
REELCRAFT -

Alacsony nyomású levegő/víz tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AS601001-10€67.91
ajánlatkérés
BS601022-150€383.23
ajánlatkérés
CS601034-5€130.98
ajánlatkérés
CS601034-2€91.20
ajánlatkérés
DS601027-4€182.72
ajánlatkérés
DS601027-10€163.32
ajánlatkérés
DS601026-5€177.87
ajánlatkérés
DS601026-10€137.44
ajánlatkérés
BS601022-500€1,314.62
ajánlatkérés
BS601022-300€711.48
ajánlatkérés
BS601022-250€562.72
ajánlatkérés
BS601022-200€491.57
ajánlatkérés
ES601021-3€97.02
ajánlatkérés
FS601020-6€98.64
ajánlatkérés
FS601020-4€87.32
ajánlatkérés
GS601015-150€252.25
ajánlatkérés
AS601013-6€58.21
ajánlatkérés
AS601013-10€97.02
ajánlatkérés
AS601001-15€79.23
ajánlatkérés
CS601034-7€118.36
ajánlatkérés
CS601034-7€119.66
ajánlatkérés
CS601034-2€92.17
ajánlatkérés
BS601022-120€350.89
ajánlatkérés
FS601020-8€103.49
ajánlatkérés
CS601034-5€130.01
ajánlatkérés
REELCRAFT -

Légtömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AS600982-10€206.98
ajánlatkérés
BS601024-4€88.94
ajánlatkérés
BS601024-6€92.17
ajánlatkérés
REELCRAFT -

Tömlőszerelvények

StílusModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A601017-70--------€164.02
ajánlatkérés
AS601034-50--------€337.33
ajánlatkérés
A601012-25--------€85.31
ajánlatkérés
A600100-50--------€353.23
ajánlatkérés
A600326--------€292.58
ajánlatkérés
B600670-1--------€1,104.03
ajánlatkérés
C601036-75--------€721.34
ajánlatkérés
A601022-35--------€163.29
ajánlatkérés
A601052-35--------€280.05
ajánlatkérés
D600669-1--------€1,470.40
ajánlatkérés
A601027-30--------€266.09
ajánlatkérés
E601014-406 font.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.PVC150 ° F300 psi€105.45
ajánlatkérés
FS601021-306.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30 láb.PVC150 ° F300 psi€121.94
ajánlatkérés
GS7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30 láb.Gumi210 ° F5800 psi€311.78
ajánlatkérés
HS37-2600439 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35 láb.Gumi210 ° F3000 psi€406.24
ajánlatkérés
IS601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30 láb.PVC150 ° F250 PSI€197.72
ajánlatkérés
HS26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30 láb.Gumi210 ° F1525 psi€493.40
ajánlatkérés
A601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75 láb.Gumi150 ° F200 psi€937.49
IS601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40 láb.PVC150 ° F250 PSI€211.17
ajánlatkérés
REELCRAFT -

Tömlők

StílusModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A601020-75--------€222.80
ajánlatkérés
A601019-40--------€137.75
ajánlatkérés
AS601011-30--------€90.00
ajánlatkérés
A601024-50--------€102.16
ajánlatkérés
A8-260043--------€466.98
ajánlatkérés
A601027-50--------€363.16
ajánlatkérés
A601019-35--------€113.38
ajánlatkérés
A601012-35--------€93.08
ajánlatkérés
B601037-50--------€766.51
ajánlatkérés
A15-260044--------€71.94
ajánlatkérés
CS601025-41.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4 láb.PVC150 ° F300 psi€70.80
ajánlatkérés
D601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10 láb.PVC150 ° F125 psi€111.38
ajánlatkérés
ES601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2 láb.PVC150 ° F300 psi€126.91
ajánlatkérés
FS4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.Gumi210 ° F2600 psi€351.31
ajánlatkérés
FS5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50 láb.Gumi210 ° F2600 psi€529.31
ajánlatkérés
GS7-26004311.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40 láb.Gumi210 ° F3000 psi€398.05
ajánlatkérés
FS3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30 láb.Gumi210 ° F2600 psi€319.74
ajánlatkérés
HS601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75 láb.PVC150 ° F300 psi€274.25
ajánlatkérés
HS601022-10018 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100 láb.PVC150 ° F300 psi€336.13
ajánlatkérés
REELCRAFT -

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 1/4 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezeknek a tömlőknek az egyik végén 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT, a másik végén pedig 1/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozók találhatók a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 50 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

StílusModellMéret beszereléseHosszDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.0.64 "€69.05
BS601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.0.5 "€63.19
BS601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.0.5 "€107.80
BS601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.0.5 "€92.27
BS601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.0.5 "€99.64
BS601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.0.5 "€116.62
REELCRAFT -

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 3/8 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezek a tömlők egyik végén 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozókkal, a másik végén pedig 1/2 vagy 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT-vel vannak ellátva a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 100 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

StílusModellMéret beszereléseHosszÁr (ÁFA nélkül)
A601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€122.07
BS601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100 láb.€273.27
BS601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.€92.81
CS601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.€105.17
BS601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€126.45
BS601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.€93.52
BS601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€100.21
BS601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€120.11
REELCRAFT -

Csatlakoztatott tömlőegységek, 250 PSI, 3/4 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezek a tömlők mindkét végén 3/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozókkal vannak ellátva, hogy a tömlőt szerszámokhoz és berendezésekhez csatlakoztassa. Kibírják a 250 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 100 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
AS601026-25 125 láb.€202.10
AS601026-50 150 láb.€285.72
B601026-75 175 láb.€291.06
REELCRAFT -

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 1/2 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezeknek a tömlőknek az egyik végén 3/8 vagy 1/2 hüvelykes MNPT, a másik végén pedig 1/2 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozók találhatók a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 50 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

StílusModellMéret beszereléseHosszÁr (ÁFA nélkül)
AS601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25 láb.€117.11
AS601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50 láb.€197.48
AS601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€145.03
B601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€148.05
REELCRAFT -

Légtömlő orsó, 12 mm azonosító, 60 m hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA32112M4ABT7KLW€1,682.35
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Légtömlő orsó, 3/4 hüvelyk azonosító, 175 láb hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA33118L4ABT7KLY€1,814.48
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Légmotortömlő orsó, 3/4 hüvelyk azonosító, 50 láb hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA33106L4ABT7RGH€1,783.99
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Légmotortömlő orsó, 3/4 hüvelyk azonosító, 175 láb hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA33118L6ABT7RGM€2,315.13
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Tömlő, belső átmérő 1/4 hüvelyk, tömlő hossza 35 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S601001-35BT6XGE€72.76
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Légmotortömlő orsó, 3/4 hüvelyk azonosító, 100 láb hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA33112L6ABT7RGG€2,284.64
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Air Motor Hose Reel, 3/4 Inch ID, 100 Feet Long, 100 PSI Pressure

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA33112L4ABT7RGJ€1,783.99
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Air Hose, 1/4 Inch ID, 35 Feet Length

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
601001-35BT7TYN€68.40
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Levegőtömlő-szerelvény, 1 hüvelyk átmérőjű, 40 láb hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
601027-40BT7VML€317.04
Lásd a részleteket
REELCRAFT -

Air/Water Hose Reel, 100 Feet Length

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
81000 OLSBT7VNK€3,761.11
Lásd a részleteket
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?