Hidraulikus kézi orsó monoblokkos szelepek

Szűrő

PRINCE -

Szelep 4 utas 3/4 hüvelyk Npt

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "€360.41
BRD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€525.81
ARD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€453.33
PARKER -

Hidraulikus irányszelepek

StílusModellTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AD3W1CNYK5--5.069.85D05-€1,021.20
BD1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€860.64
BD1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€657.07
CD3W9CNYK5110-120 CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€1,163.35
PRINCE -

Hidraulikus irányszelepek

StílusModellMagasságHosszMax. NyomásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ALS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€383.26
BRD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,226.81
CRD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€765.13
DRD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€503.15
ERD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€354.09
VICKERS -

Hidraulikus irányszelepek

StílusModellTekercs VoltcsatlakozásGPM @ 3000 PSIÁr (ÁFA nélkül)
A86985812 VDCDIN 4365016€824.70
B85921212 VDCDIN 4365021€1,038.40
A86957524 VDCDIN 4365016€824.70
A871076110-120 VACDIN 4365016€792.51
B871471110-120 VAC1/2 "vezetékes doboz21€1,126.43
CHIEF -

Hidraulikus irányszelepek

StílusModellSzélességTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
ADO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Mágnesszelep működtetve€415.95
BD03S-2B-12D-35-12 VDC203.489.045000DO3Mágnesszelep működtetve€481.71
CD03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€447.87
DD05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Mágnesszelep működtetve€610.21
BD03S-2B-115A-35-115 VAC203.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€461.94
DD05S-2C-115A-35-115 VAC174.299.435000DO5Mágnesszelep működtetve€610.21
ED03S-1A-115A-35-115 VAC203.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€375.56
F2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick€661.09
G4P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€839.13
HD05S-2B-115A-35-115 VAC324.299.435000DO5Mágnesszelep működtetve€642.63
ID03S-2H-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Mágnesszelep működtetve€407.16
J3P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€663.76
KC2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
L2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?