REELCRAFT AV5425 ELP rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 25 Ft, 1/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CT8WAH 59LK52

REELCRAFT AV5425 ELP Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure

Raktáron
Cikkszám: CT8WAH Model: AV5425 ELPKereszthivatkozás: 59LK52

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€795.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75

Termék részletek:

,The AV5425 ELP enclosed hose reel from Reelcraft is designed for air service. The reel is our most compact design able to handle 25 feet of 1/4 inch hose and is small enough to be incorporated into air service stations or inside truck cabinets. It comes with a tough, one wire braid hose to resist abrasion and crushing., , ,Compact – Designed for tight spaces so that it may be mounted inside cabinetry., ,Durable – Reel is made from heavy gauge industrial steel and the hose is abrasion and crush resistant one wire braid., ,Extra protection – Reels feature a steel enclosure that offers an additional level of protection for the hose from potentially harmful foreign debris. The reel are design allows for the cover to be removed from either side of the reel to allow access to the majority of serviceable parts., ,Made in USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT AV4425 OLP rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 25 Ft, 300 Psi Max op nyomás | CT8WAJ 56MW37 AV4425 OLP€851.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT AV5425 ELP Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure
€795.37 /Mértékegység