REELCRAFT Tömlőszerelvények


Szűrő
Illik a márkához: Reelcraft
StílusModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
601017-70
--------€164.02
ajánlatkérés
A
S601034-50
--------€337.33
ajánlatkérés
A
601012-25
--------€85.31
ajánlatkérés
A
600100-50
--------€353.23
ajánlatkérés
A
600326
--------€292.58
ajánlatkérés
B
600670-1
--------€1,104.03
ajánlatkérés
C
601036-75
--------€721.34
ajánlatkérés
A
601022-35
--------€163.29
ajánlatkérés
A
601052-35
--------€280.05
ajánlatkérés
D
600669-1
--------€1,470.40
ajánlatkérés
A
601027-30
--------€266.09
ajánlatkérés
E
601014-40
6 font.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.PVC150 ° F300 psi€105.45
ajánlatkérés
F
S601021-30
6.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30 láb.PVC150 ° F300 psi€121.94
ajánlatkérés
G
S7-260044
7.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30 láb.Gumi210 ° F5800 psi€311.78
ajánlatkérés
H
S37-260043
9 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35 láb.Gumi210 ° F3000 psi€406.24
ajánlatkérés
I
S601026-30
12.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30 láb.PVC150 ° F250 PSI€197.72
ajánlatkérés
H
S26-260043
13 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30 láb.Gumi210 ° F1525 psi€493.40
ajánlatkérés
A
601040-75
15.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75 láb.Gumi150 ° F200 psi€937.49
I
S601026-40
16.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40 láb.PVC150 ° F250 PSI€211.17
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?