Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601085-50 1 Többcélú légtömlő 1/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZVV 2PLA8

REELCRAFT S601085-50 1 többcélú levegőtömlő 1/4 hüvelykes 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AC2ZVV Modell: S601085-50 1Kereszthivatkozás: 2PLA8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€141.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagPVC
Méret beszerelése1/4 x 3/8 "NPTF (M)
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.0.5 "
ErősítésNejlonfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-150 F fok
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.403
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseHosszDia kívül.Ár
REELCRAFT 601001-35 1 tömlőszerelvény 1/4 hüvelyk 35 láb hosszú, piros | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.0.64 "€69.04
REELCRAFT S601001-25 1 többcélú levegőtömlő 1/4 hüvelykes 25 láb hosszúság | AC2ZVQ 2PLA4 S601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.0.5 "€74.23
REELCRAFT S601085-25 1 Többcélú légtömlő 1/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú AC2ZVR 2PLA5 S601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.0.5 "€111.95
REELCRAFT S601085-35 1 Többcélú légtömlő 1/4 hüvelyk 35 láb hosszúságú AC2ZVT 2PLA6 S601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.0.5 "€120.87
REELCRAFT S601001-50 1 Többcélú légtömlő 1/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.0.5 "€126.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601085-50 1 többcélú levegőtömlő 1/4 hüvelykes 50 láb hosszú
€141.49 /Mértékegység