REELCRAFT Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 3/8 hüvelykes belső átmérő


Szűrő
Szín: Piros , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: PVC , Belső átmérő: 3 / 8 " , Max. Nyomás: 300 psi , Külső átmérő: 0.64 " , Erősítés: Nejlonfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: 0-150 F fok , A cső anyaga: PVC
StílusModellMéret beszereléseHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
601017-50 1
1/2 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€122.07
B
S601015-100 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)100 láb.€273.27
B
S601013-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.€92.81
C
S601013-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.€105.17
B
S601013-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€126.45
B
S601012-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.€93.52
B
S601012-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€100.21
B
S601012-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€120.11

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 3/8 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezek a tömlők egyik végén 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozókkal, a másik végén pedig 1/2 vagy 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT-vel vannak ellátva a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 100 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?