REELCRAFT Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 1/4 hüvelykes belső átmérő


Szűrő
Szín: Piros , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: PVC , Belső átmérő: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 300 psi , Erősítés: Nejlonfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: 0-150 F fok , A cső anyaga: PVC
StílusModellMéret beszereléseHosszDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
S601001-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.0.5 "€74.23
A
S601001-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.0.5 "€126.64
B
601001-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.0.64 "€69.05
A
S601085-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.0.5 "€141.49
A
S601085-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.0.5 "€111.95
A
S601085-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.0.5 "€120.87

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 1/4 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezeknek a tömlőknek az egyik végén 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT, a másik végén pedig 1/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozók találhatók a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 50 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?