REELCRAFT Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 1/2 hüvelykes belső átmérő


Szűrő
Szín: Piros , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: PVC , Belső átmérő: 1 / 2 " , Max. Nyomás: 300 psi , Külső átmérő: 0.78 " , Erősítés: Nejlonfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: 0-150 F fok , A cső anyaga: PVC
StílusModellMéret beszereléseHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
S601020-25 1
1/2 x 1/2 "NPTF (M)25 láb.€117.11
A
S601022-50 1
1/2 x 1/2 "NPTF (M)50 láb.€197.48
A
S601021-35 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€145.03
B
601021-50 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€148.05

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 1/2 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezeknek a tömlőknek az egyik végén 3/8 vagy 1/2 hüvelykes MNPT, a másik végén pedig 1/2 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozók találhatók a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 50 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?