Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT 600670-1 tömlőszerelvény | CJ2LNQ 23LH84

REELCRAFT 600670-1 Tömlőszerelvény

Raktáron
Tétel: CJ2LNQ Modell: 600670-1Kereszthivatkozás: 23LH84

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,447.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

,Reelcraft közepes nyomású, iker hidraulika tömlő. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket.,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr
REELCRAFT 601040-75 tömlőszerelvény | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75 láb.Gumi150 ° F200 psi€937.48
REELCRAFT S26-260043 Tömlőszerelvény | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30 láb.Gumi210 ° F1525 psi€537.01
REELCRAFT S37-260043 Tömlőszerelvény | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35 láb.Gumi210 ° F3000 psi€518.35
REELCRAFT S601026-40 tömlőszerelvény | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40 láb.PVC150 ° F250 PSI€229.82
REELCRAFT S601026-30 tömlőszerelvény | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30 láb.PVC150 ° F250 PSI€208.76
REELCRAFT S7-260044 Tömlőszerelvény | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30 láb.Gumi210 ° F5800 psi€349.45
REELCRAFT 601017-70 tömlőszerelvény | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 600670-1 Tömlőszerelvény
€1,447.24 /Mértékegység