REELCRAFT Csatlakoztatott tömlőegységek, 250 PSI, 3/4 hüvelykes belső átmérő


Szűrő
Szín: Piros , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: PVC , Illesztési méret: 3/4 x 3/4 "NPTF (M) , Belső átmérő: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1.062 " , Erősítés: Nejlonfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: 0-150 F fok , A cső anyaga: PVC
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
S601026-25 1
25 láb.€202.10
A
S601026-50 1
50 láb.€285.72
B
601026-75 1
75 láb.€291.06

Csatlakoztatott tömlőegységek, 250 PSI, 3/4 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezek a tömlők mindkét végén 3/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozókkal vannak ellátva, hogy a tömlőt szerszámokhoz és berendezésekhez csatlakoztassa. Kibírják a 250 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 100 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?