REELCRAFT AV4425 OLP Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 300 Psi Max Op Pressure | CT8WAJ 56MW37

REELCRAFT AV4425 OLP Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 300 Psi Max Op Pressure

Raktáron
Tétel: CT8WAJ Model: AV4425 OLPKereszthivatkozás: 56MW37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€851.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT AV5425 ELP Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CT8WAH 59LK52 AV5425 ELP€795.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT AV4425 OLP Spring Return Hose Reel, 25 Ft, 300 Psi Max Op Pressure
€851.69 /Mértékegység