Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601020-25 1 Többcélú légtömlő 1/2 hüvelyk 25 láb hosszúságú AC2ZWC 2PLC6

REELCRAFT S601020-25 1 többcélú levegőtömlő 1/2 hüvelykes 25 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AC2ZWC Modell: S601020-25 1Kereszthivatkozás: 2PLC6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€137.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagPVC
Méret beszerelése1/2 x 1/2 "NPTF (M)
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz25 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.0.78 "
ErősítésNejlonfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-150 F fok
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6505
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseHosszÁr
REELCRAFT 601021-50 1 tömlőszerelvény 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€172.98
REELCRAFT S601021-35 1 Többcélú légtömlő 1/2 hüvelyk 35 láb hosszúságú AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€170.38
REELCRAFT S601022-50 1 Többcélú légtömlő 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50 láb.€226.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601020-25 1 többcélú levegőtömlő 1/2 hüvelykes 25 láb hosszú
€137.58 /Mértékegység