Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601026-40 tömlőszerelvény | BT7WXZ 23LH16

REELCRAFT S601026-40 tömlőszerelvény

Raktáron
Tétel: BT7WXZ Modell: S601026-40Kereszthivatkozás: 23LH16

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€229.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
Végszerelés 13/4 "NPT (M)
Végszerelés 23/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza 40 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusaLevegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás250 PSI
Súly16.8 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr
REELCRAFT 601040-75 tömlőszerelvény | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75 láb.Gumi150 ° F200 psi€937.48
REELCRAFT S26-260043 Tömlőszerelvény | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30 láb.Gumi210 ° F1525 psi€537.01
REELCRAFT S37-260043 Tömlőszerelvény | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35 láb.Gumi210 ° F3000 psi€518.35
REELCRAFT S601026-30 tömlőszerelvény | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30 láb.PVC150 ° F250 PSI€208.76
REELCRAFT S7-260044 Tömlőszerelvény | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30 láb.Gumi210 ° F5800 psi€349.45
REELCRAFT 601017-70 tömlőszerelvény | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
ajánlatkérés
REELCRAFT 601014-40 tömlőszerelvény | BT7YYX 23LH12 601014-406 font.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.PVC150 ° F300 psi€94.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601026-40 tömlőszerelvény
€229.82 /Mértékegység