Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601013-35 1 tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 35 láb hosszúságú AA9WPX 1GYJ4

REELCRAFT S601013-35 1 tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 35 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA9WPX Modell: S601013-35 1Kereszthivatkozás: 1GYJ4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€123.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagPVC
Méret beszerelése1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz35 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.0.64 "
ErősítésNejlonfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-150 F fok
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3805
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseHosszÁr
REELCRAFT 601017-50 1 Tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€122.06
REELCRAFT S601013-25 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 25 láb hosszúság | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.€109.02
REELCRAFT S601012-25 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 25 láb hosszúság | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.€113.47
REELCRAFT S601012-35 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 35 láb hosszúság | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€121.57
REELCRAFT S601013-50 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€148.54
REELCRAFT S601012-50 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€141.09
REELCRAFT S601015-100 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100 láb.€300.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601013-35 1 tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 35 láb hosszúság
€123.54 /Mértékegység