REELCRAFT 601040-75 Tömlőszerelvény

Raktáron
Tétel: AG9YUB Modell: 601040-75Kereszthivatkozás: 23LH19

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€937.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
Végszerelés 19 / 16-18 RH / LH (F)
Végszerelés 29 / 16-18 RH / LH (F)
Illik a márkáhozReelcraft
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő típusaIkerhegesztés
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás200 psi
Súly15.5 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9544
Hajó magassága (cm)53.85
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)27.43
Származási országUS

Termék részletek:

,Reelcraft ikerhegesztő, T-minőségű tömlő MAPP-hoz, propán-, természetes- és üzemanyag-gázhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket.,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr
REELCRAFT S26-260043 Tömlőszerelvény | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30 láb.Gumi210 ° F1525 psi€537.01
REELCRAFT S37-260043 Tömlőszerelvény | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35 láb.Gumi210 ° F3000 psi€518.35
REELCRAFT S601026-40 tömlőszerelvény | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40 láb.PVC150 ° F250 PSI€229.82
REELCRAFT S601026-30 tömlőszerelvény | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30 láb.PVC150 ° F250 PSI€208.76
REELCRAFT S7-260044 Tömlőszerelvény | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30 láb.Gumi210 ° F5800 psi€349.45
REELCRAFT 601017-70 tömlőszerelvény | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
ajánlatkérés
REELCRAFT 601014-40 tömlőszerelvény | BT7YYX 23LH12 601014-406 font.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.PVC150 ° F300 psi€94.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 601040-75 Tömlőszerelvény
€937.48 /Mértékegység