Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT 601012-35 Tömlő, 3/8 hüvelykes átmérőjű

Raktáron
Tétel: CJ2LQM Modell: 601012-35Kereszthivatkozás: 23LG39

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€75.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr
REELCRAFT S3-260043 tömlő, 30 láb hosszúság | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30 láb.Gumi210 ° F2600 psi€348.72
REELCRAFT S4-260043 tömlő, 40 láb hosszúság | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.Gumi210 ° F2600 psi€382.37
REELCRAFT S5-260043 Tömlő | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50 láb.Gumi210 ° F2600 psi€594.00
REELCRAFT 8-260043 Tömlő | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
ajánlatkérés
REELCRAFT 601027-50 Tömlő | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
ajánlatkérés
REELCRAFT 601033-10 tömlőszerelvény, 5/8 x 10 láb hosszúság | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10 láb.PVC150 ° F125 psi€118.36
REELCRAFT S601027-2 tömlő, bemenet, 1 hüvelykes méret, 2 láb hosszúság | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2 láb.PVC150 ° F300 psi€135.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 601012-35 Tömlő, 3/8 hüvelykes átmérőjű
€75.73 /Mértékegység