REELCRAFT Tömlők


Szűrő
StílusModellSúlyVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő anyagaMax. HőmérsékletNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
601020-75
--------€222.80
ajánlatkérés
A
601019-40
--------€137.75
ajánlatkérés
A
S601011-30
--------€90.00
ajánlatkérés
A
601024-50
--------€102.16
ajánlatkérés
A
8-260043
--------€466.98
ajánlatkérés
A
601027-50
--------€363.16
ajánlatkérés
A
601019-35
--------€113.38
ajánlatkérés
A
601012-35
--------€93.08
ajánlatkérés
B
601037-50
--------€766.51
ajánlatkérés
A
15-260044
--------€71.94
ajánlatkérés
C
S601025-4
1.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4 láb.PVC150 ° F300 psi€70.80
ajánlatkérés
D
601033-10
1.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10 láb.PVC150 ° F125 psi€111.38
ajánlatkérés
E
S601027-2
1.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2 láb.PVC150 ° F300 psi€126.91
ajánlatkérés
F
S4-260043
9.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.Gumi210 ° F2600 psi€351.31
ajánlatkérés
F
S5-260043
10.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50 láb.Gumi210 ° F2600 psi€529.31
ajánlatkérés
G
S7-260043
11.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40 láb.Gumi210 ° F3000 psi€398.05
ajánlatkérés
F
S3-260043
11.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30 láb.Gumi210 ° F2600 psi€319.74
ajánlatkérés
H
S601035-75
13.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75 láb.PVC150 ° F300 psi€274.25
ajánlatkérés
H
S601022-100
18 font.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100 láb.PVC150 ° F300 psi€336.13
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?