REELCRAFT 7670 OLP rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 70 Ft, 1/4 hüvelykes méret Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CT8WAK 263D66

REELCRAFT 7670 OLP Spring Return Hose Reel, 70 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure

Raktáron
Tétel: CT8WAK Modell: 7670 OLPKereszthivatkozás: 263D66

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65

Termék részletek:

,The Reelcraft Series 7000 spring retractable hose reel is very robust and ideal for the most demanding applications. The base and guide arm are constructed from high-grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength., , ,Individually powder-coated steel components offer maximum protection from premature corrosion, ,Inlet hose is plumbed into the base to eliminate the risk of stress on the swivel, ,Low-pressure 3/8 in. x 70 ft. PVC hose included; hose is for air or water service only, ,Guide arm adjusts to seven positions, ,Base plate, upright, and guide arm are constructed from 11 gauge steel; the spool is 16 gauge steel, ,Additional Series 7000 reel models include stainless steel, controlled return, enclosed, twin hydraulic, fuel delivery, pressure wash, and gas/cable welding, ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
REELCRAFT F4525 OLPBW Pavement Reel | CT8VXN 38L603 F4525 OLPBWorsó€589.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7670 OLP Spring Return Hose Reel, 70 Ft, 1/4 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure
€902.15 /Mértékegység